Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio
Acciaio grezzo DIN 127, forma B
RONDELLA-ELAST-GR-DIN127-B-D24,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile solo con viti della classe di resistenza ≤ 5.8
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M24 |
Diametro interno (d1) | 24,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 40 mm |
Altezza (h1) | 10 mm |
Spessore (s1) | 5 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | B |
Normative | DIN 127 |