Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Acciaio inossidabile A2 DIN 127, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN127-B-A2-D2,1

Cod. art. 04472

EAN 4047376269200

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Cod. art. 04472

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Per filettatura vite

M2

Diametro interno (d1)

2,1 mm

Diametro esterno (d2)

4,4 mm

Altezza (h1)

1,0 mm

Spessore (s1)

0,5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

B

Normative

DIN 127