Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Acciaio inossidabile A2 DIN 127, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN127-B-A2-D16,2

Cod. art. 044716

EAN 4011231384957

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Cod. art. 044716
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
Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

16,2 mm

Diametro esterno (d2)

27,4 mm

Altezza (h1)

7,0 mm

Spessore (s1)

3,5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

B

Normative

DIN 127