Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2
Acciaio inossidabile A2 DIN 127, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN127-B-A2-D24,5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M24 |
Diametro interno (d1) | 24,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 40 mm |
Altezza (h1) | 10,0 mm |
Spessore (s1) | 5 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | B |
Normative | DIN 127 |