Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella forma LL NFE 25514, acciaio inox A2x, forma LL

Acciaio inossidabile A2 NF E 25514, forma LL
RONDELLA-NFE25514-(A2)-LL-13,0X40,0X2,5

Cod. art. 462312

EAN 4047376759817

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella forma LL NFE 25514, acciaio inox A2x, forma LL

Cod. art. 462312

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Per filettatura vite

M12

Forma

LD

Diametro interno (d1)

13 mm

Diametro esterno (d2)

40 mm

Spessore (h1)

2,5 mm

Normative

NF E 25514

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Durezza Vickers, HV

150 HV