Rondella forma LL NFE 25514, acciaio inox A2x, forma LL
Acciaio inossidabile A2 NF E 25514, forma LL
RONDELLA-NFE25514-(A2)-LL-16,0X50,0X3
Cod. art. 462316
EAN 4048539851744
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M16 |
Forma | LD |
Diametro interno (d1) | 17 mm |
Diametro esterno (d2) | 50 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Normative | NF E 25514 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Durezza Vickers, HV | 150 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |