Rondella forma LL NFE 25514, acciaio inox A2x, forma LL
Acciaio inossidabile A2 NF E 25514, forma LL
RONDELLA-NFE25514-INOX A2-LL-6,4X24X1,2
Cod. art. 46236
EAN 4038898895718
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M6 |
Forma | LD |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (h1) | 1,2 mm |
Normative | NF E 25514 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Durezza Vickers, HV | 150 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |