Rondella DIN 1440, acciaio inox A4
DIN 1440 acciaio inox A4
RONDELLA-PIANA-DIN1440-A4-D18,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro interno (d1) | 18 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 4 mm |
Normative | DIN 1440 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |