Rondella DIN 1440, acciaio zincato e passivato bianco (A2K)
DIN 1440 acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro interno (d1) | 28 mm |
Diametro esterno (d2) | 42 mm |
Spessore (h1) | 5 mm |
Normative | DIN 1440 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |