Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

DIN 7349 acciaio inox A2
RONDELLA-DIN7349-A2-D4,3

Cod. art. 04099154

EAN 4055375793886

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Cod. art. 04099154

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2000 pz.
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
Per dispositivi di serraggio pesanti

Per filettatura vite

M4

Diametro interno (d1)

4,3 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

DIN 7349

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Viti con spine elastiche per impieghi pesanti