Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2
DIN 7349 acciaio inox A2
RONDELLA-DIN7349-A2-D21,0
Cod. art. 040991520
EAN 4047376074385
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per dispositivi di serraggio pesanti
![]() | |
Per filettatura vite | M20 |
Diametro interno (d1) | 21 mm |
Diametro esterno (d2) | 44 mm |
Spessore (h1) | 8 mm |
Normative | DIN 7349 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Viti con spine elastiche per impieghi pesanti |