Rondella per strutture in legno a norma DIN 1052, tipo zincato
Acciaio zincato DIN 1052
ROND-CARP-LEGNO-DIN1052-ZNB-14X58X4,5
Cod. art. 04511345
EAN 4038898459149
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per connettori in legno
![]() | |
Diametro interno (d1) | 14 mm |
Diametro esterno (d2) | 58 mm |
Spessore (h1) | 4 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
DIN | 1052 |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |