Rondella per strutture in legno a norma DIN 1052, tipo zincato
Acciaio zincato DIN 1052
ROND. P/COSTR.LEGNO ZN B. MM27X105X8
Cod. art. 045127
EAN 4011231386395
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per connettori in legno
![]() | |
Diametro interno (d1) | 27 mm |
Diametro esterno (d2) | 105 mm |
Spessore (h1) | 8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
DIN | 1052 |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |