Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella per strutture in legno a norma DIN 1052, tipo zincato

Acciaio zincato DIN 1052
ROND. P/COSTR.LEGNO ZN B18X68X6

Cod. art. 045119

EAN 4011231386333

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella per strutture in legno a norma DIN 1052, tipo zincato

Cod. art. 045119

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Per connettori in legno

Diametro interno (d1)

18 mm

Diametro esterno (d2)

68 mm

Spessore (h1)

6 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

DIN

1052

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No