Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella per vite a testa cilindrica

Acciaio inossidabile A4 DIN 433, 140 HV
RONDELLA-PIANA-DIN433-140HV-A4-D21,0

Cod. art. 041290720

EAN 4050382620217

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella per vite a testa cilindrica

Cod. art. 041290720

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile DIN 433, A4, 140 HV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile preferibilmente con viti a testa cilindrica

Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

34 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

DIN 433

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Durezza Vickers, HV

140 HV

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Preferibilmente per viti cilindriche