Rondella per vite a testa cilindrica
Acciaio inossidabile A4 DIN 433, 140 HV
RONDELLA-PIANA-DIN433-140HV-A4-D2,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile preferibilmente con viti a testa cilindrica
Per filettatura vite | M2 |
Diametro interno (d1) | 2,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 4,5 mm |
Spessore (h1) | 0,3 mm |
Normative | DIN 433 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Preferibilmente per viti cilindriche |