Rondella per vite a testa cilindrica
Acciaio inossidabile A4 DIN 433, 140 HV
RONDELLA-PIANA-DIN433-140HV-A4-D4,3
Cod. art. 04129074
EAN 4050642345324
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile preferibilmente con viti a testa cilindrica
![]() | |
Per filettatura vite | M4 |
Diametro interno (d1) | 4,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 8 mm |
Spessore (h1) | 0,5 mm |
Normative | DIN 433 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Preferibilmente per viti cilindriche |