Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella DIN 433, rame, per vite a testa cilindrica

Rame DIN 433
RONDELLA-PIANA-DIN433-CU-D10,5

Cod. art. 0414710

EAN 4046778619392

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella DIN 433, rame, per vite a testa cilindrica

Cod. art. 0414710

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.
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
Utilizzabile preferibilmente con viti a testa cilindrica

Per filettatura vite

M10

Diametro interno (d1)

10,5 mm

Diametro esterno (d2)

18 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

DIN 433

Materiale

Rame

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Preferibilmente per viti cilindriche