Rondella DIN 433, rame, per vite a testa cilindrica
Rame DIN 433
RONDELLA-PIANA-DIN433-CU-D6,4
Cod. art. 041476
EAN 4067992513273
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile preferibilmente con viti a testa cilindrica
![]() | |
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 11 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | DIN 433 |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Preferibilmente per viti cilindriche |