Rondella DIN 433, rame, per vite a testa cilindrica
Rame DIN 433
RONDELLA-PIANA-DIN433-RAME-D21,0
Cod. art. 0414720
EAN 4024835695466
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile preferibilmente con viti a testa cilindrica
![]() | |
Per filettatura vite | M20 |
Diametro interno (d1) | 21 mm |
Diametro esterno (d2) | 34 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Normative | DIN 433 |
Materiale | Rame |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Preferibilmente per viti cilindriche |
