Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco
DIN 7349 acciaio 100 HV/200 HV zincato
RONDELLA-DIN7349-200HV-ZN B.-D13,0
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per viti per dispositivi di serraggio pesanti
200 HV fino a s inferiore/pari a 6 mm
100 HV s maggiore di 6 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 6 mm |
Normative | DIN 7349 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Viti con spine elastiche per impieghi pesanti |