Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

DIN 7349 acciaio 100 HV/200 HV zincato
RONDELLA-DIN7349-200HV-ZN B.-D4,3

Cod. art. 04977004

EAN 4052703306787

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Cod. art. 04977004
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
Per viti per dispositivi di serraggio pesanti

Indicazione

200 HV fino a s inferiore/pari a 6 mm


100 HV s maggiore di 6 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M4

Diametro interno (d1)

4,3 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

DIN 7349

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Viti con spine elastiche per impieghi pesanti