Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

DIN 7349 acciaio 100 HV/200 HV zincato
RONDELLA-DIN7349-200HV-ZN B.-D8,4

Cod. art. 04977008

EAN 4052703306831

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Cod. art. 04977008
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
Per viti per dispositivi di serraggio pesanti

Indicazione

200 HV fino a s inferiore/pari a 6 mm


100 HV s maggiore di 6 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

8,4 mm

Diametro esterno (d2)

21 mm

Spessore (h1)

4 mm

Normative

DIN 7349

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Viti con spine elastiche per impieghi pesanti