Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, ottone grezzo
Ottone grezzo DIN 125
RONDELLA-DIN125-B-OTTONE-D10,5
Cod. art. 040000010
EAN 4045727374009
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M10 |
Forma | B |
Diametro interno (d1) | 10,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 20 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |