Rondella piana
DIN 125 acciaio 140 HV zincato nero
RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2S)-D6,4
Cod. art. 04074406
EAN 4045989285624
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M6 |
Forma | A |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 12,5 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato nero |
Conformità alla normativa RoHS | No |
