Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

ISO 7093-1 acciaio inox A2 200 HV
RONDELLA-ISO7093/1-A2-200HV-5

Cod. art. 5150000105

EAN 4099618411243

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Cod. art. 5150000105
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
Classe di durezza 200 HV
Indicazione

La normativa DIN 9021 è stata ritirata e sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1.



Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M5

Diametro interno (d1)

5,3 mm

Diametro esterno (d2)

15 mm

Spessore (h1)

1 mm

Normative

ISO 7093-1

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Durezza Vickers, HV

200 HV