Rondella piana con diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2
ISO 7093-1 acciaio inox A2 200 HV
RONDELLA-ISO7093/1-A2-200HV-8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 9021 è stata ritirata e sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1.
Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Normative | ISO 7093-1 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |