Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV
Acciaio 200 ISO 7093-1 HV grezzo
RONDELLA-ISO7093/1-200HV-24
Cod. art. 5150060024
EAN 4046777487589
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1
- Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021
- La misura chiave per M10, M12, M14 e M22 in DIN EN ISO 4014 è cambiata rispetto alla normativa DIN 931
- I prodotti con questi diametri sono pertanto conformi a entrambe le normative DIN 931 e DIN EN ISO
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M24 |
Diametro interno (d1) | 25 mm |
Diametro esterno (d2) | 72 mm |
Spessore (h1) | 5 mm |
Normative | ISO 7093-1 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Esecuzione | Versione grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |