Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

ISO 7093-1 acciaio 300 HV, zinco lamellare
RONDELLA-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-10

Cod. art. 5150060410

EAN 4056807911748

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Cod. art. 5150060410

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rivestimento zinco lamellare con elevata protezione contro la corrosione

I rivestimenti zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per la realizzazione di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, macchine e attrezzature agricole e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



Resistenza alla corrosione per ZFSH:


  • Diametro ≥ M6: 480 h*

  • Diametro ≥ M10: 720 h*


  • * Valori indicativi: assenza di corrosione del metallo base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina in conformità alla norma ISO9227 NSS


Classe di durezza 300 HV adatta per collegamenti a vite con classe di resistenza fino alla 10.9 inclusa

Indicazione

La denominazione ZFSH indica quanto segue:


Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, senza lubrificazione che alteri il coefficiente di attrito.



La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1.


Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M10

Diametro interno (d1)

10,5 mm

Diametro esterno (d2)

30 mm

Spessore (h1)

2,5 mm

Normative

ISO 7093-1

Materiale

Acciaio

Superficie

Argento zinco lamellare

Durezza Vickers, HV

300 HV

Esecuzione

Con diametro esterno grande