Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)
ISO 7093-1 acciaio 300 HV, zinco lamellare
RONDELLA-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-20
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per la realizzazione di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, macchine e attrezzature agricole e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.
Resistenza alla corrosione per ZFSH:
- Diametro ≥ M6: 480 h*
- Diametro ≥ M10: 720 h*
- * Valori indicativi: assenza di corrosione del metallo base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina in conformità alla norma ISO9227 NSS
Classe di durezza 300 HV adatta per collegamenti a vite con classe di resistenza fino alla 10.9 inclusa
La denominazione ZFSH indica quanto segue:
Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, senza lubrificazione che alteri il coefficiente di attrito.
La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1.
Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M20 |
Diametro interno (d1) | 21 mm |
Diametro esterno (d2) | 60 mm |
Spessore (h1) | 4 mm |
Normative | ISO 7093-1 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Durezza Vickers, HV | 300 HV |
Esecuzione | Con diametro esterno grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |