Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

ISO 7093-1 acciaio 300 HV, zinco lamellare
RONDELLA-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-27

Cod. art. 5150060427

EAN 4056807911922

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Cod. art. 5150060427

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rivestimento zinco lamellare con elevata protezione contro la corrosione

I rivestimenti zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per la realizzazione di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, macchine e attrezzature agricole e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



Resistenza alla corrosione per ZFSH:


  • Diametro ≥ M6: 480 h*

  • Diametro ≥ M10: 720 h*


  • * Valori indicativi: assenza di corrosione del metallo base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina in conformità alla norma ISO9227 NSS


Classe di durezza 300 HV adatta per collegamenti a vite con classe di resistenza fino alla 10.9 inclusa

Indicazione

La denominazione ZFSH indica quanto segue:


Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, senza lubrificazione che alteri il coefficiente di attrito.



La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1.


Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M27

Diametro interno (d1)

30 mm

Diametro esterno (d2)

85 mm

Spessore (h1)

6 mm

Normative

ISO 7093-1

Materiale

Acciaio

Superficie

Argento zinco lamellare

Durezza Vickers, HV

300 HV

Esecuzione

Con diametro esterno grande