Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

ISO 7093-1 inox A4 200HV
RONDELLA-ISO7093/1-A4-200HV-5

Cod. art. 51501015

EAN 4046777464245

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Cod. art. 51501015

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Sostituisce DIN 9021

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M5

Diametro interno (d1)

5,3 mm

Diametro esterno (d2)

15 mm

Spessore (h1)

1,1 mm

Normative

ISO 7093-1

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Durezza Vickers, HV

200 HV

Esecuzione

Versione grande