Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

ISO 7093-1 inox A4 200HV
RONDELLA-ISO7093/1-A4-200HV-8

Cod. art. 51501018

EAN 4046777464283

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Cod. art. 51501018
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
Sostituisce DIN 9021

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

8,4 mm

Diametro esterno (d2)

24 mm

Spessore (h1)

2,2 mm

Normative

ISO 7093-1

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Durezza Vickers, HV

200 HV

Esecuzione

Versione grande