Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

ISO 7090 acciaio 200 HV zincato a caldo
RONDELLA-ISO7090-200HV-(TZN)-16

Cod. art. 0407009216

EAN 4052703249497

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Cod. art. 0407009216
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
  • Sostituisce DIN 125

  • Le rondelle con durezza 200 HV possono essere utilizzate in combinazione con viti con classe di resistenza ≤ 8.8 e dadi con classe di resistenza ≤ 8

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

17 mm

Diametro esterno (d2)

30 mm

Spessore (h1)

3,000 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Zincato a caldo