Rondella piana con smusso ISO 7090, 200 HV acciaio inox A2
Acciaio inossidabile A2 ISO 7090, 200 HV
RONDELLA-ISO7090-A2-200HV-10
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rondella con smusso
- Durezza min 200 HV
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 10,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 20 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Normative | ISO 7090 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |