Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso ISO 7090, 200 HV acciaio inox A2

Acciaio inossidabile A2 ISO 7090, 200 HV
RONDELLE PIANE-ISO7090-A2-200HV-16

Cod. art. 4643816116

EAN 4046777358544

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso ISO 7090, 200 HV acciaio inox A2

Cod. art. 4643816116
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
  • Rondella con smusso

  • Durezza min 200 HV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

17 mm

Diametro esterno (d2)

30 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo