Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso ISO 7090, 200 HV acciaio inox A2

Acciaio inossidabile A2 ISO 7090, 200 HV
RONDELLE PIANE ISO7090-A2-200HV-20

Cod. art. 4643816120

EAN 4046777358438

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso ISO 7090, 200 HV acciaio inox A2

Cod. art. 4643816120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Rondella con smusso

  • Durezza min 200 HV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

37 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo