Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso ISO 7090, 200 HV acciaio inox A2

Acciaio inossidabile A2 ISO 7090, 200 HV
RONDELLE PIANE-ISO7090-A2-200HV-8

Cod. art. 464381618

EAN 4046777358483

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso ISO 7090, 200 HV acciaio inox A2

Cod. art. 464381618
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
  • Rondella con smusso

  • Durezza min 200 HV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

8,4 mm

Diametro esterno (d2)

16 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo