Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo
Acciaio inossidabile A4 ISO 7090, 200 HV
RONDELLA-ISO7090-A4-200HV-12
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (h1) | 2,5 mm |
Normative | ISO 7090 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |