Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

Acciaio inossidabile A4 ISO 7090, 200 HV
RONDELLA-PIANA-ISO7090-A4-200HV-20

Cod. art. 4644826120

EAN 4046777355895

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

Cod. art. 4644826120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

37 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo