Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

Acciaio inossidabile A4 ISO 7090, 200 HV
RONDELLE PIANE-ISO7090-A4-200HV-6

Cod. art. 464482616

EAN 4046777358605

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

Cod. art. 464482616

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6,4 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo