Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso

ISO 7090 acciaio 200 HV zincato
RONDELLE-ISO7090-200HV-(ZNB)-14

Cod. art. 51499714
EAN 4046777426298

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

ISO 7090, acciaio 200 HV zincato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M14

Diametro interno (d1)

15 mm

Diametro esterno (d2)

28 mm

Spessore (h1)

2,5 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV