Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio zincato 200 HV
ISO 7090 acciaio 200 HV zincato
RONDELLA-ISO7090-200HV-(A2K)-30
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M30 |
Diametro interno (d1) | 31 mm |
Diametro esterno (d2) | 56 mm |
Spessore (h1) | 4 mm |
Normative | ISO 7090 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |