Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio zincato 200 HV

ISO 7090 acciaio 200 HV zincato
RONDELLA-ISO7089-300HV-(A2K)-36

Cod. art. 51499736

EAN 4046777386905

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio zincato 200 HV

Cod. art. 51499736

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Per filettatura vite

M36

Diametro interno (d1)

37 mm

Diametro esterno (d2)

66 mm

Spessore (h1)

5 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV