Rondella piana con smusso
ISO 7090 acciaio 200 HV zincato
RONDELLE-ISO7090-200HV-(ZNB)-6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 12 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | ISO 7090 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |