Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio zincato 200 HV

ISO 7090 acciaio 200 HV zincato
RONDELLA-ISO7090-200HV-(A2K)-8

Cod. art. 5149978

EAN 4046777386769

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio zincato 200 HV

Cod. art. 5149978
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
Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

8,4 mm

Diametro esterno (d2)

16 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

ISO 7090

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV