Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

EN 14399/6 acciaio zincato a caldo
RONDELLA-HV-EN14399/6-K1-(TZN)-D22

Cod. art. 007906 22

EAN 4047376364929

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Cod. art. 007906 22
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
Acciaio zincato a caldo, durezza da 300 HV a 370 HV. Collegamento strutturale ad alta resistenza a precarico per costruzioni metalliche, conforme alla norma DIN EN 14399-6
Indicazione

"Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)".



La progettazione di strutture in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



Conservazione e trasporto:


Le viti, i dadi e le rondelle sono zincati a caldo ed il dado è prelubrificato. La filettatura femmina del dado non è zincata a caldo ed è protetta dalla corrosione semplicemente tramite la lubrificazione applicata. Condizioni di trasporto e stoccaggio inadeguate possono causare la corrosione della filettatura femmina o una variazione delle condizioni di lubrificazione così come vengono fornite e la correlazione tra la coppia di serraggio e la forza di pretensionamento associata a questo problema.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Le rondelle che soddisfano questo standard sono destinate all'utilizzo in abbinamento con raccordi ad alta resistenza, conformemente alla norma DIN EN 14399-4.

Per filettatura vite

M22

Diametro interno (d1)

23 mm

Diametro esterno (d2)

39 mm

Spessore (h1)

4 mm

Normative

EN 14399-6

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers min/max, HV

300-370 HV

Superficie

Zincato a caldo

Area di applicazione

Carpenteria metallica

Ideale per

Giunzioni ad attrito ad alta resistenza per strutture in acciaio

Prodotto per edilizia

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)