Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza
EN 14399/6 acciaio zincato a caldo
RONDELLA-HV-EN14399/6-K1-(TZN)-D30
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
"Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)".
La progettazione di strutture in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024.
A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!
Conservazione e trasporto:
Le viti, i dadi e le rondelle sono zincati a caldo ed il dado è prelubrificato. La filettatura femmina del dado non è zincata a caldo ed è protetta dalla corrosione semplicemente tramite la lubrificazione applicata. Condizioni di trasporto e stoccaggio inadeguate possono causare la corrosione della filettatura femmina o una variazione delle condizioni di lubrificazione così come vengono fornite e la correlazione tra la coppia di serraggio e la forza di pretensionamento associata a questo problema.
Caratteristiche tecniche(X)
Le rondelle che soddisfano questo standard sono destinate all'utilizzo in abbinamento con raccordi ad alta resistenza, conformemente alla norma DIN EN 14399-4.
![]() | |
Per filettatura vite | M30 |
Diametro interno (d1) | 31 mm |
Diametro esterno (d2) | 56 mm |
Spessore (h1) | 5 mm |
Normative | EN 14399-6 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers min/max, HV | 300-370 HV |
Superficie | Zincato a caldo |
Area di applicazione | Carpenteria metallica |
Ideale per | Giunzioni ad attrito ad alta resistenza per strutture in acciaio |
Prodotto per edilizia | Sì |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |