Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 200 HV ISO 7093-1
RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-12
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituisce DIN 9021
- La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1
- Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla norma DIN 9021
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 37 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Normative | ISO 7093-1 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |