Rondella piana - diametro esterno maggiorato ISO 7093-1 acciaio 200 HV, zincato e passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 200 HV ISO 7093-1
RONDELLA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituisce DIN 9021
La normativa DIN 9021 è stata ritirata e sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1.
Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021.
Le misure di chiave per M10, M12, M14 e M22 in DIN EN ISO 4014 sono cambiate rispetto alla normativa DIN 931. I prodotti con questi diametri sono pertanto conformi a entrambe le normative DIN 931 e DIN EN ISO.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 18 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | ISO 7093-1 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |